Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Perslucht hakhamer DMH 10
Perslucht hakhamer DMH 10 - 1
Perslucht hakhamer DMH 10 - 2
Perslucht hakhamer DMH 10 - 3
Perslucht hakhamer DMH 10 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht hakhamer DMH 10

Zeer robuuste, krachtige hakhamer met optimale gewichtsverdeling en trillingsdemping. Ideaal voor carrosseriewerk, waaronder het uitnemen van panelen, de grove verwijdering van coatings of het weghalen van roest van metalen onderdelen
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
Zeer duurzaam en geïsoleerd tegen koude


Robuuste en deels met rubber beklede behuizing



Heel handig en gebruiksvriendelijk


Ergonomisch gevormde antisliphandgreep



De slagkracht kan voortdurend en nauwkeurig worden geregeld


Instelbare trekker



Inclusief praktische kunststof koffer en uitgebreide set accessoires


Met borgveer en alternatieve snelspankop voor het gemakkelijk wisselen van beitels, en 5 beitels van speciaal staal voor een lange levensduur



2-in-1


In combinatie met de optionele schroefhulpstuk kan hij tevens worden gebruikt als naaldbikhamer.

Opmerking
  • De beitelhamer is niet geschikt voor beton.

  • Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.

  • Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten