Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht-excenterschuurmachine DTS 152C
5 mm excenterslag (voor ruwen)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuust en duurzaam
Krachtige motor en lager met stofbescherming
Minimale trilling: het schuurresultaat is optimaal en u wordt niet moe
3-voudig uitgebalanceerde aandrijving
Optimale aanpassing van de schuurpapierhouder en papierwissel zonder afkoppelen van de perslucht
Variabele snelheidsregeling
Voor externe stofafzuiging
Minimale stofopbouw dankzij de optimale afzuigfunctie met stofzuigers of stationaire afzuigsystemen
Ergonomisch ontwerp en perfecte hantering
Zeer compacte behuizing
Er geldt: Excentrische cirkel = 2 x schuurbeweging. Termen worden niet altijd op dezelfde wijze gebruikt. Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Voor droog schuren van hout, metaaloppervlakken, carrosserieën, en verwijderen van verflagen, roest, enz. Met een excenterslag van 5 mm is hij uitermate geschikt voor opruwen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!