Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht blindklinknagelmachine PNG 122
Praktische, compacte persluchtmachine voor het plaatsen van blindklinknagels met een regelbare afzuiging van de trekpennen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gepatenteerd spanklauwsysteem
- Verlengt de levensduur van de klembekken aanzienlijk.
- Veilige antislip trekgreep voor blindklinknagels.
Minimaal persluchtverbruik
Dubbel gebruik van de perslucht voor het inzetten van de blindklinknagels en het uitdraaien van de restnagel.
Voorkomt overbelasting
Overdrukventiel
Eenvoudig in het gebruik
Trillingsarm en geluidarm
Houd de handen warm
Met rubber beklede handgreep
Schoon werken
Opvangbakje voor restnagels met geïntegreerde beveiliging
Geen afvoerlucht in het werkgebied
Draaibare luchtafvoer
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Geschikt voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4–6,4 mm van een willekeurig materiaal. Ook voor het verwerken van monobolt blindklinknagels met een diameter van 6,5 mm van een willekeurig materiaal (alleen in combinatie met een geschikt mondstuk).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!