Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pneumatische blindklinknagelmachines PNG 102
Praktische, compacte pneumatische machine voor het aanbrengen van blindklinknagels; met afzuiging voor de afgebroken trekpen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Te gebruiken voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm–5,0 mm van een willekeurig materiaal; beperkt gebruik voor blindklinknagels met een diameter van 6,0 mm van aluminium/staal.
Maximale diameter opspandoorn: 3,2 mm
Gepatenteerd spanklauwsysteem
- Verlengt de levensduur van de klembekken aanzienlijk.
- Veilige antislip trekgreep voor blindklinknagels.
Minimaal persluchtverbruik dankzij dubbel gebruik van de perslucht voor het inzetten van de klinknagels en het uitdraaien van de rest van de stift.
Overdrukventiel voorkomt overbelasting
Trillingsarm en geluiddicht
Met rubber beklede handgreep
Opvangbakje voor afgebroken pennen met geïntegreerde beveiliging
Draaibare luchtafvoer
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!