Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Korte werkbroek Performance
Comfortabele, duurzame korte werkbroek met 4-wegstretch.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Comfortabele, duurzame korte werkbroek
- 4-wegs ripstop stretchmateriaal, sneldrogend, licht waterafstotend
- Verwijderbare CORDURA® holsterzakken, twee achterzakken en dijzakken met ritsen, zak voor mobiele telefoon en kaartzak, zak voor gereedschap
- Loxy® reflectoren, YKK-ritsen
- Siliconen tape en elastische klittenbandsluiting bij de taille
4-weg-stretch 52% nylon, 40% polyester, 8% spandex - 287 g/m². Contraststof: 4-weg-stretch 89% nylon, 11% spandex - 210 g/m². Cordura® verstevigingen.
Gebruik bleekmiddel zonder chloor
Kan in de droogtrommel worden gedroogd
Koel strijken
Niet chemisch reinigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!