Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Penseelborstel Staal, gegolfd, met schacht
Ideaal voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen op staal en gietmetaal. Voor licht borstelwerk, zoals ontbramen, reinigen en ontroesten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verbeterde stabiliteit tijdens het borstelen
- Gegolfde borstelharen ondersteunen elkaar
- Voor gebruik op stiftslijpers en boormachines
- Hoge snelheden verbeteren de prestaties van de borstels en de levensduur, vooral bij rechte slijpers en handmatige slijpers
- Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.
- Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
Opmeten | Omtreksnelheid snelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
Aanbevolen perifere snelheden voor het borstelen | ||||||||
Toepassingen | Snelheid randapparatuur [in m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Afbramen | 25 - 35 | |||||||
Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
Polijsten | 30 - 40 | |||||||
Kunststof bewerken | 15 - 25 |
- Reinigen van hoeken, uitsparingen en gaten
- Voor het reinigen van matrijzen/gegoten onderdelen
- Voor het verwijderen van verf en rubberrestanten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!