Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pendrijverset, grote maten 5-delig
Handgreep uit 2-componentenkunststof
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud:
- Pendrijver, lengte 230 mm, Ø 8 mm
- Pendrijver, lengte 240 mm, Ø 10 mm
- Pendrijver, lengte 260 mm, Ø 12 mm
- Pendrijver, lengte 280 mm, Ø 14 mm
- Pendrijver, lengte 290 mm, Ø 16 mm
Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep
- Betrouwbare greep
- Vermoeiingsvrij werken
Trillingsbescherming
De handgreep absorbeert de trillingen tijdens het slaan
Beschermgreep
Voorkomt handletsel
Gemaakt van gehard gereedschapsstaal
Lange levensduur
Hardheid van de pen: 54 – 58 HRC
Hardheid van de slagkop: 38 – 46 HRC
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!