Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pendrijverset voor perslucht beitelhamers
Voor het uitdrijven van schroeven en bouten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zes verschillende diameters elk met een werklengte van 50 mm
- 5,2 mm
- 6,5 mm
- 6,9 mm
- 7,7 mm
- 9,3 mm
- 12,7 mm (ononderbroken)
Robuuste assortimentskoffer
Gegarandeerd schone en veilige opslag van gereedschap.
Deze pendrijvers zijn compatibel met perslucht beitelhamers met 10mm-houders.
Bijv. om de klemschroeven op de vier stuurassen van VAG-modellen los te maken.
Deze pendrijver wordt als een beitel in de perslucht beitelhamer gestoken. Houd de drijver op bouten om ze los te maken met trillingen en stoten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!