Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pendrijver, assortiment 5-delig
Met diameter 2-6 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep
Stevige grip, moeiteloos werken
Trillingsbescherming
De greep dempt schoktrillingen en oscillaties
Stootbescherming
Voorkomt letsel aan de hand
Gemaakt van gehard gereedschapsstaal
Lange levensduur
Hardheid aan het werkeinde 54 – 58 HRC
Hardheid op hamerkop 38 – 46 HRC
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!