Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sorteerdoos met losse pennen voor scharnierende pensleutel 20-delig
Heldere, transparante en hersluitbare sorteerdoos met pennen en moeren voor scharnierende pensleutels.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Alle pennen zijn gemaakt van speciaal staal en zijn uitgerust met een gebruineerde afwerking.
Leveringsomvang:
- 2 pennen elk met een diameter van 4, 5, 6, 7, 8 mm
- 10 moeren, DIN 439, M6 x 10
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!