Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assistent passagiersstoel
Aan de passagiersstoel bevestigd met een driepuntsveiligheidsgordel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Licht van gewicht dankzij de combinatie van aluminium en staal
- Scharnierdeksel met openingen voor drankflessen en krokodillenklemmen
- Geschikt voor verschillende soorten stoelen en voor verschillende hoogtes en diktes van rugleuningen
- Vaste kunststof doos (400 mm x 300 mm x 150 mm) met inklapbare voorzijde
- Twee bindercompartimenten met grote handgreep, gemonteerd op een raster van 25 mm
- Levering inclusief montageset en instructies
- Laptophouder niet bij de leveringsomvang inbegrepen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!