Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pasringen/steunschijven

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Pasringen/steunschijven

PASRINGERN EN STEUNSCHIJVEN – ESSENTIËLE COMPONENTEN IN INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

Pasringen en steunschijven, ook bekend als shims, vervullen een cruciale rol in diverse industriële toepassingen. Deze ingenieuze ringen fungeren als afstandshouders, waardoor ze de nauwkeurige afstand tussen componenten kunnen waarborgen. Bovendien dienen ze als stabilisatoren om een component stevig op zijn plaats te houden. Deze veelzijdige componenten worden vaak vervaardigd uit materialen zoals blank staal, roestvrij staal of verzinkt staal, en voldoen aan de strenge DIN 988 norm, waardoor ze de hoogste normen van kwaliteit en precisie vertegenwoordigen.

VARIËTEIT IN MATERIALEN, MATEN EN DIKTES

Würth biedt een uitgebreid assortiment pasringen en steunschijven dat is ontworpen om aan de meest veeleisende professionele behoeften te voldoen. Onze ringen en shims zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, waaronder blank staal, roestvrij staal en verzinkt staal. Hiermee kunnen professionals de juiste keuze maken op basis van de specifieke vereisten van hun projecten. Maar dat is niet alles. Ons assortiment onderscheidt zich ook door de variatie in binnendiameter, die varieert van 2 mm tot 200 mm, buitendiameter van 3,5 mm tot 224 mm, en dikte van 0,1 mm tot 3 mm. Deze diversiteit stelt professionals in staat om met precisie en efficiëntie te werken, ongeacht de complexiteit van hun toepassingen.

MEER DAN ALLEEN PASRINGEN EN STEUNSCHIJVEN

Bij Würth streven we ernaar om professionals een allesomvattend assortiment te bieden dat aan al hun behoeften voldoet. Naast pasringen en steunschijven omvat ons aanbod ook kunststof ringen, rubberen ringen, conische ringen, vierkante schijven, verzonken borgingen, afdichtschijven en nog veel meer. Onze missie is om de veelzijdigheid van ons assortiment te benadrukken, waardoor wij in staat zijn om professionals in uiteenlopende vakgebieden te ondersteunen. Of het nu gaat om het stabiliseren van componenten, afdichtingen creëren, of het beheer van tolerantiestapels - Würth heeft de juiste oplossingen voor elke professionele toepassing. Ons team van experts staat klaar om u te begeleiden bij het kiezen van de meest geschikte componenten en om te garanderen dat uw projecten voldoen aan de hoogste standaarden van precisie en kwaliteit.

Würth Logo