Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ritssluiting in twee richtingen onder klep
- Elastische manchetten, verborgen capuchon in de kraag
- 2 zijzakken, 1 zak voor mobiele telefoon, 1 binnenzak
- Binnenjas kan worden uitgenomen en als bodywarmer worden gebruikt.
Materiaal
- Buitenjas: 100% polyester Overlay: 300D PU
- Binnenjas: step van polyamide
Verkrijgbaar in de maten:
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Onderhoudsinstructies
- Wasbaar op 40 °C
- Niet bleken
- Niet geschikt voor de droger
- Niet strijken
- Niet chemisch reinigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!