Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tuimelplug W-KDH met centreerplug
Kraag van polyamide en zeskantmoer, verzinkt staal. Speciaal ontworpen voor het bevestigen van wastafels, hangende toiletten enz. aan holle wanden of voedingsschachten. Met extra groot contactoppervlak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Volledig voorgemonteerd
- De tuimelplug zet zichzelf vast in de ondergrond
- Met de draaibare draadstang kan elk bevestigingspunt afzonderlijk worden afgesteld, bijv. bij het maken van een helling
- Groot contactvlak voor zachte materialen, zelfs met een minimale diepte van de holle ruimte van slechts 90 mm
- Voor het bevestigen van wastafels, hangende toiletten, boilers, dragende constructies; enz. aan holle wanden, servicekanalen. De centreerstop dient voor het opvullen van het boorgat en het centreren van de draadstang.
- Maximale puntbelasting op trapeziumplaatplafonds met buizen = 0,8 kN/andere bevestigingen = 1,0 kN
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!