Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Tuimelplug W-KD-TB met ring, afdichtring van hypalon en zeskantmoer, verzinkt staal
Speciaal ontworpen voor het bevestigen van pijpen in holle wanden, holle plafonds en diverse soorten sandwichpanelen in overeenstemming met VdS-voorschriften
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Volledig voorgemonteerd
- De tuimelplug zet zichzelf vast in de ondergrond
- Met de draaibare draadstang kan elk bevestigingspunt afzonderlijk worden afgesteld, bijv. bij het maken van een helling
Vaste waterblussystemen vanaf M8
- Voor VdS-conforme bevestiging van leidingen, tot DN 50. Draadeind beveiligd tegen onbedoeld uittrekken
- Voor het monteren van sprinklerleidingen, bevestigingsdwarsdragers, ventilatiekanalen, hangende montage, voedings- en verlichtingsrails
- Maximale puntbelasting op trapeziumplaatplafonds met buizen = 0,8 kN/andere bevestigingen = 1,0 kN
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!