Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
UV HDPE precisie-vouwfolie
Voorgevouwen afdekfolie met een zeer dunne en soepele special papieren tape voor veeleisend afplakwerk binnen en buiten. Nauwkeurige hechting voor fijne verfranden zonder dat de lak verbleekt.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer dun en zacht afscheurpapier
- Maakt zeer nauwkeurig afplakken mogelijk
- Heldere, scherpe en superplatte lakranden zonder lopers
- Zeer dunne verfranden zonder lopers
- Speciaal papier, ideaal voor laksystemen op oplosmiddel- en op waterbasis
Speciale acrylaatlijm zorgt voor een uitstekende hechting en maakt een zachte hechting mogelijk op gevoelige oppervlakken in de bouw- en automobielsector, zoals behang, meubilair en verchroomde afwerkingen, met restvrije verwijdering.
Hoogwaardige, statische, met corona behandelde HDPE-folie
- Goede hechting aan de meeste ondergronden dankzij elektrostatische oplading
- Voorkomt dat de verf afschilfert of ongecontroleerd loopt
- Kan met de hand in een rechte lijn worden afgescheurd
De UV-bestendigheid van dit product is maximaal vier maanden, wat zorgt voor maximale veiligheid, zelfs bij hechting buitenshuis.
- De tape moet worden verwijderd bij droge verf
- Niet geschikt voor gebruik op koolstof, zink, lood (ook loodhoudende verf), koper, geanodiseerde metalen, natuursteen (marmer enz.) of verouderd of verweerd PVC.
- Wees voorzichtig bij verven die zink of zinkoxide bevatten, omdat er dan resten kunnen achterblijven.
- Op kritieke ondergronden zoals parket, laminaat, linoleum of andere oppervlakken die later zichtbaar zijn, kunnen kleefresten of scheuren van oppervlakken niet worden uitgesloten.
- Wanneer u tegels met afdichtmiddel smeert, moet u de tape verwijderen voordat het droogproces is voltooid, omdat anders de tape moeilijk te verwijderen is.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Afdekwerkzaamheden in de schildersbranche, in het bijzonder bij kwetsbare oppervlakken en afdekwerk buiten.
Afdekwerk bij spuitwerk in de automobiel- en metaalbranche, in het bijzonder bij kwetsbare oppervlakken. Uitstekend geschikt voor drogen in de oven.
Afdekken in de lazuurtechniek.
Voor een optimale hechting moet het oppervlak vóór gebruik worden gereinigd. Het oppervlak moet droog zijn en vrij van stof, olie, oplosmiddelen of andere chemicaliën. Rol het plakband van de rol af en druk het stevig op het gewenste oppervlak. Vouw vervolgens de folie uit.
Laat de zelfklevende tape niet langer op de ondergrond zitten dan de aangegeven tijd, anders kunnen er resten achterblijven. Verwijder de tape na het drogen gelijkmatig en voorzichtig onder een hoek van 45°.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!