Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Papieren kleefband 244 3M Scotch
Uiterst sterke, goudkleurige en gladde kleefband met een speciale impregnering en een zeer hoogwaardige acrylaatlijm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tot 5 maanden bestand tegen UV-straling
Voor gebruik binnen en buiten.
Temperatuurbestendig
Tot 100°C gedurende één uur.
Ultravlakke lakranden
Extreem dun dragermateriaal (0,085 mm).
Voor alle laksystemen en bijzonder gevoelige oppervlakken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!