Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Palletstelling
Palletstelling - 1
Palletstelling - 2
Palletstelling - 3
Palletstelling - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Palletstelling

Robuust palletschapsysteem voor middelzware pallets.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
  • Twee schapniveaus en één niveau op de vloer

  • De rekdiepte is 1100 mm voor opslag in de lengterichting

  • Bijzonder robuust en stabiel dankzij de houtsteunen in het frame

  • 100 mm x 80 mm omega-staanderprofiel, materiaaldikte 1,5 mm

  • Steunbalken van 110 x 50 mm

  • Kan naar behoefte worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires

  • Inclusief voetplaten en draadeindpluggen voor bevestiging aan steunframes en borgpennen voor steunbalken.
Opmerking

Voor de valveiligheid aan de zijkant moet het buitenste stellingframe 500 mm hoger zijn dan de bovenste steunbalk. De stellinglengte komt van de totale sectiebreedte, er moet 100 mm extra worden toegevoegd voor elk steunframe.



Voor de belasting op legborden geldt het volgende:


Met ten minste 4 legborden en ten minste 3 ondersteunungsniveaus (steunlengte 2700 mm), volledig draagvermogen = 5.400 kg



De draagvermogens van elk compartiment nemen als volgt af:


  • Met slechts 3 legborden, met min 10%

  • Met slechts 2 legborden, met min 15%

  • Met slechts 1 legbord, met min 20%