Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Palletstelling
Robuust palletschapsysteem voor middelzware pallets.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Twee schapniveaus en één niveau op de vloer
- De rekdiepte is 1100 mm voor opslag in de lengterichting
- Bijzonder robuust en stabiel dankzij de houtsteunen in het frame
- 100 mm x 80 mm omega-staanderprofiel, materiaaldikte 1,5 mm
- Steunbalken van 110 x 50 mm
- Kan naar behoefte worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires
- Inclusief voetplaten en draadeindpluggen voor bevestiging aan steunframes en borgpennen voor steunbalken.
Voor de valveiligheid aan de zijkant moet het buitenste stellingframe 500 mm hoger zijn dan de bovenste steunbalk. De stellinglengte komt van de totale sectiebreedte, er moet 100 mm extra worden toegevoegd voor elk steunframe.
Voor de belasting op legborden geldt het volgende:
Met ten minste 4 legborden en ten minste 3 ondersteunungsniveaus (steunlengte 2700 mm), volledig draagvermogen = 5.400 kg
De draagvermogens van elk compartiment nemen als volgt af:
- Met slechts 3 legborden, met min 10%
- Met slechts 2 legborden, met min 15%
- Met slechts 1 legbord, met min 20%
Voor het verwijderen en plaatsen van pallets met vorkheftrucks en stapelkranen.
Alle rekframes moeten door de klant aan elkaar worden geschroefd — ze worden als afzonderlijke onderdelen geleverd. Steunbalken zijn voorzien van borgpennen en vastgezet om te voorkomen dat ze per ongeluk eruit worden getild. De stelling moet door de klant aan de vloer worden verankerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!