Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pakkingverwijderaar
Verwijdert afdichtmaterialen, kleefstoffen, lakken enz. in slechts enkele minuten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stabiel
Loopt niet van verticale oppervlakken af
- Bescherm gelakte oppervlakken
- Product voor gebruik testen op geschiktheid
- Niet geschikt voor kwetsbare kunststoffen, PVC en synthetische materialen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Grote verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden voor metaal, hout, glas, keramiek, polyethyleen en polypropyleen
- Bus goed schudden
- Oppervlak inspuiten en 5-10 minuten laten inwerken
- Bewerk het oppervlak met een geschikt gereedschap
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!