Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PUR-schuimlijm D4
Speciaal, vochthardend 1C-polyurethaanschuim in spuitbussen voor de houtbranche/bouw.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uitstekende hechteigenschappen
- Snelle verwerking
- Waterafstotend, conform DIN EN 204, D4-kwaliteit
- Overschilderbaar
In principe moet het hout, voordat het wordt verwerkt, worden gedroogd tot een vochtigheid die dicht bij het equilibrium van zijn latere omgeving ligt. Gladde oppervlakken, bijv. metalen en PVC, moeten worden opgeschuurd. Een gereinigd schuim/lijmpistool mag niet afzonderlijk worden opgeslagen. Om de functionaliteit in stand te houden, moet een schuimbus (zelfs als deze leeg is) tijdens opslag hieraan worden vastgemaakt. De verbinding moet worden beschermd tegen directe blootstelling aan weersinvloeden (bijv. door een omkasting)
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor specifieke gevolgen van een groot aantal toepassingen en opslag-/verwerkingsomstandigheden. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Voor constructieve verlijming van trappen en gebruik bij venster- en deurproductie. Lijmen van MDF-platen en van metaal, hout, rubber, expandeerbaar polystyreen, geëxtrudeerd polystyreen; plastic, beton, bakstenen, gasbeton.
De ondergrond moet schoon, droog en vet- en olievrij zijn. Schud de bus voor het gebruik ongeveer 20 keer om het product goed te mengen. Bus ondersteboven op het pistool schroeven en schuim uit laten spuiten. Eenmaal uit de bus gespoten slaat het schuim neer en er ontstaat een dunne laag kleefstof. De te verlijmen delen kunnen dan met elkaar worden verbonden. Vocht versnelt het hardingsproces.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!