Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schuimreiniger

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schuimreiniger

Reinigingsset voor eenvoudige verwijdering van uitgehard PU-schuim op een groot aantal verschillende oppervlakken.
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
Probleemoplosser


Met deze speciale set zijn uitgeharde PU-schuimresten zeer gemakkelijk te verwijderen.



Duurzaam reinigingsmiddel


Loopt niet uit bij het aanbrengen op verticale oppervlakken. De reiniger kan dus op specifieke plaatsen worden gebruikt, waardoor de reinigingsresultaten aanzienlijk worden verbeterd.



Talloze toepassingsmogelijkheden


Vanwege de uitstekende compatibiliteit van het reinigingsmiddel kunnen resten uitgehard PU-schuim van een groot aantal verschillende ondergronden worden verwijderd, bijvoorbeeld van hard PVC, blank aluminium, glas en steen of keramische materialen.



Inbegrepen


  • 1 bus (150 ml) schuimreiniger

  • 1 fles (250 ml) PVC-glansverzorgingsmiddel

  • 1 houten spatel

  • 1 reinigingsdoek

  • 1 informatieblad
Opmerking

Niet te gebruiken op kunststoffen met een foliecoating, aluminium met gebrande emailafwerking, soorten geanodiseerd aluminium en beschermlagen zoals op alle verven, glazuren en soortgelijke oppervlaktebeschermingslagen. Steen- en keramiekmaterialen moeten een afgedicht oppervlak hebben en niet-poreus of niet-absorberend zijn.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.