Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schuimreiniger
Reinigingsset voor eenvoudige verwijdering van uitgehard PU-schuim op een groot aantal verschillende oppervlakken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Probleemoplosser
Met deze speciale set zijn uitgeharde PU-schuimresten zeer gemakkelijk te verwijderen.
Duurzaam reinigingsmiddel
Loopt niet uit bij het aanbrengen op verticale oppervlakken. De reiniger kan dus op specifieke plaatsen worden gebruikt, waardoor de reinigingsresultaten aanzienlijk worden verbeterd.
Talloze toepassingsmogelijkheden
Vanwege de uitstekende compatibiliteit van het reinigingsmiddel kunnen resten uitgehard PU-schuim van een groot aantal verschillende ondergronden worden verwijderd, bijvoorbeeld van hard PVC, blank aluminium, glas en steen of keramische materialen.
Inbegrepen
- 1 bus (150 ml) schuimreiniger
- 1 fles (250 ml) PVC-glansverzorgingsmiddel
- 1 houten spatel
- 1 reinigingsdoek
- 1 informatieblad
Niet te gebruiken op kunststoffen met een foliecoating, aluminium met gebrande emailafwerking, soorten geanodiseerd aluminium en beschermlagen zoals op alle verven, glazuren en soortgelijke oppervlaktebeschermingslagen. Steen- en keramiekmaterialen moeten een afgedicht oppervlak hebben en niet-poreus of niet-absorberend zijn.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Roer de schuimreiniger voor gebruik. Verwijder de schuimresten zorgvuldig mechanisch (maximaal). Breng vervolgens een coating aan op de resterende PU-laag zodat deze met schuimreinigingsmiddel is bedekt. Laat 2 uur inweken en schraap vervolgens het zacht geworden of opgeloste PU-schuimresidu van het oppervlak met een houten schraper, waarbij u lichte druk uitoefent. Veeg het behandelde gebied vervolgens schoon met een vochtige doek. Herhaal het proces indien nodig. Voor een glanzende afwerking moet achteraf PVC-glansmiddel worden gebruikt. Houdt u altijd aan de instructies in de productbijlage.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!