Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean
Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uiterst effectief oplosmiddel
Bus van 500 ml kan op PU-schuimpistool worden gebruikt
- Verwijdert verse vervuiling van PU-schuim zonder residu, bijv. op ramen en deuren
- Bevat een extra spuitkop voor reiniging van de buitenkant van schuimpistolen en andere oppervlakken.
Kan oppervlakken zoals lak, verf en kunststoffen aantasten. Kan verkleuring of oplossen veroorzaken in textiel. Uitgehard PU-schuim kan alleen verwijderd worden met PURLOGIC schuimreiniger, artikelnr. 0892 160 000, of mechanisch.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het reinigen van verse spatten PU-schuim op oppervlakken zoals hout, metalen en kleding. Ideaal voor het reinigen van de pistooladapterkorf.
Verwijder eerst de zwarte dop. Schroef de bus met PURlogic Clean helemaal in het pistool. Schroef het er niet te ver in. Niet kantelen. Laat het reinigingsmiddel ongeveer 1-2 minuten inwerken in het pistool. Laat het reinigingsmiddel er vervolgens uitlopen in een geschikte opvangbak (bijvoorbeeld een doos) via de opening in de pistoolpunt totdat het reinigingsmiddel helder eruit loopt. Herhaal dit proces indien nodig twee of drie keer. Wanneer het reinigingsproces voltooid is, haalt u het pistool van de bus met reiniger. Het pistool kan vervolgens drukloos opgeborgen worden.
Voor het reinigen van de buitenkant van de schuimpistolen of andere oppervlakken klemt u de rode spuitkop op de bus.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!