Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PU-schraper 2C-handgreep
2C-schraperhandgreep met geoptimaliseerde bladklem voor PU-schraperbladen met een bladbreedte van 12–20 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geen wiebelend blad
- De bladklem met smalle binnengeleider zorgt voor maximale precisie zonder vervelende bewegingen van het blad
- Ook geschikt voor dikkere bladen tot 0,8 mm
Handig in gebruik
- De ergonomische en antislip 2C-handgreep zorgt niet alleen voor comfortabel gebruik, maar zorgt ook voor een moeiteloze bediening
Voor het verwijderen van achtergebleven lijmrillen op de naden van de voorruit, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!