Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
PU-persluchtslangenset

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PU-persluchtslangenset

Recht, met koppelingen en nippels
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
Verhoogd werkcomfort en een breder scala aan toepassingen


Persluchtslangen gemaakt van polyurethaan (PU) zijn aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen.



Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers


Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming.



Kostenbesparing en tot 10x langere levensduur dan PVC-slangen


Hoge wrijvingsweerstand, robuuste stoffen bekleding en uitstekend bestand tegen olie, benzine, vuil en UV-straling. Temperatuurbereik van -20°C tot +60°C.



Tot vier keer hogere veiligheidsfactor voor de gebruiker


Maximale bedrijfsdruk van 16 bar.

Opmerking

Niet geschikt voor verfwerkzaamheden. Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.