Verhoogd werkcomfort en een breder scala aan toepassingen
Persluchtslangen gemaakt van polyurethaan (PU) zijn aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen.
Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers
Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming.
Kostenbesparing en tot 10x langere levensduur dan PVC-slangen
Hoge wrijvingsweerstand, robuuste stoffen bekleding en uitstekend bestand tegen olie, benzine, vuil en UV-straling. Temperatuurbereik van -20°C tot +60°C.
Tot vier keer hogere veiligheidsfactor voor de gebruiker
Maximale bedrijfsdruk van 16 bar.
Niet geschikt voor verfwerkzaamheden. Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!