Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lijmkit, Multi PU Marine Multi
Veelzijdige, elastische 1C PU-lijm en -afdichtmiddel voor maritieme toepassingen of caravanbouw
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlamvertragend
Breed hechtingsspectrum
Excellente hechting op een groot aantal materialen
Elastisch
- Verschillende materiaaluitzettingen worden gecompenseerd door hoge elasticiteit
- Dempt trillingen en geluid
Langzame huidvorming
- Maakt het mogelijk om grote componenten te verlijmen en af te dichten
- Verbindingsdelen kunnen worden verschoven
Schuur- en overschilderbaar
- Mechanische verwerking is mogelijk zodra de huid is gevormd
- Het afdichtmiddel is, onderhevig aan beperkingen, overschilderbaar
Effectieve weerstand tegen chemicaliën, veroudering en weersinvloeden
- Duurzame bestendigheid tegen water, zout water, verdunde zuren en logen
- Kortstondig bestand tegen brandstoffen, minerale oliën, plantaardige en dierlijke vetten en oliën
Geurarm
Siliconenvrij
EU-typegoedkeuring: Goedgekeurd voor verlijming in scheepsbouw en jachtbouw
Dit product niet in contact brengen met laksystemen op basis van alkydhars. Als het afdichtmiddel wordt gelakt, moet er rekening mee worden gehouden dat de dikte en hardheid van de laklaag van negatieve invloed kan zijn op de elasticiteit van de lijm en daardoor scheuren kunnen ontstaan.
EU-typegoedkeuring: Goedgekeurd voor verlijming in scheepsbouw en jachtbouw
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad.
1C polyurethaan lijmkit speciaal ontwikkeld voor gebruik in de bouw en scheepsbouw, gebruikt voor verschillende afdichtingen en lichte verlijming binnen en buiten. Typische toepassingen zijn het afdichten van werk in badkamers, binnen en buiten, en voor de montage van decoratieve lambrisering.
Niet geschikt voor dekafdichting (afdichten van houten balken/planken van een scheepsdek).
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.
Knip de draadkap eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool.
De lijm moet tijdens de huidvorming glad worden gemaakt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!