Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
PROFI kniebeschermers
PROFI kniebeschermers - 1
PROFI kniebeschermers - 2
PROFI kniebeschermers - 3
PROFI kniebeschermers - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PROFI kniebeschermers

Universeel toepasbaar voor alle geknielde werkzaamheden
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
Gecertificeerd conform EN 14404



Slijtvast PU-oppervlak, zeer stroef



Zeer comfortabel


  • De beschermers passen zich snel aan aan de vorm van uw knie

  • Laag gewicht (ca. 250 g/paar), licht en veilig


Geen eenzijdige drukbelasting of insnijding in de knieholten


Universeel instelbaar dankzij de chloropreen banden, hoogwaardige klittenbandbevestigingen



Maximale demping ondanks geringe materiaaldikte, dankzij een 12 mm dik sandwich design



Hoogwaardig materiaal


  • 3 mm dik, waterbestendig chloropreen houdt warmte vast en beschermt zo gewrichten en spieren tegen de kou

  • Een zeer slijtvaste LYCRA®-coating voorkomt hevig transpireren en droogt snel. De beschermers kunnen rechtstreeks op de huid worden gedragen

  • Alle naden zijn gestikt met elastisch draad, waardoor deze zeer sterk en toch flexibel zijn

LYCRA ® is een geregistreerd handelsmerk van Invista, Wilmington.