Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PRIPRESS® composietleiding concentrisch voorgeïsoleerd
Het nieuwe PRIPRESS® radiale perssysteem wordt gekenmerkt door bijzonder eenvoudige en snelle installatie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en eenvoudige installatie
- Geen ontbramen of kalibratie nodig, tot 30% kortere installatietijden
- Optimale veiligheid tijdens de installatie
- Door het loslaten wordt gedetecteerd of het persen is vergeten omdat de aansluiting in ongeperste toestand niet lekdicht is
- Kan worden verwerkt met conventionele persgereedschappen (Met TH perscontouren)
- getrokken in gesloten-cel polyethyleen (WLG 040) met robuuste PE-buitenhuid
- Gebruiksklassen 1, 2, 4 en 5 conform EN ISO 21003-1
- Meerlaagse composietleiding PE-RT/AL/PE-RT
- concentrisch voorgeïsoleerd volgens DIN 1988
- DVGW/ÖVGW getest en goedgekeurd
Drinkwater- en verwarmingsinstallaties
Snijd de leiding op de juiste lengte, steek hem in de connector, controleer hem en pers hem aan – en klaar.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!