Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PIR-klem voor koude buis
Bevestigingsklem voor koude leidingen in PIR hard polyurethaanschuim
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stevig polyurethaanschuim met gesloten-cel PIR (geen CFK's), dichtheid van 80 kg/m3
Betere isolatieprestaties en beter brandveiligheidsniveau dan PUR
Zelfklevende sluiting van de isolatie
Snel en eenvoudig te monteren
Tweedelige, verzinkte stalen klem met twee sluitschroeven met sleufkop en PH-aandrijving M6 of M8, afhankelijk van de grootte
Er kunnen verschillende gereedschappen worden gebruikt om de klem te sluiten
Verkrijgbaar met een dikte van 30, 40 en 50 mm, diameter van 21,3 tot 273 mm
Gelaste moer, M8/10 of M12, afhankelijk van de maat
Voor het aanbrengen van leidingen met thermische isolatie in koel- en airconditioningstoepassingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!