Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
PE-opvulmateriaal
PE-opvulmateriaal - 1
PE-opvulmateriaal - 2
PE-opvulmateriaal - 3
PE-opvulmateriaal - 4
PE-opvulmateriaal - 5
PE-opvulmateriaal - 6
PE-opvulmateriaal - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PE-opvulmateriaal

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
Voldoet aan DIN 18540


Zoals in de Duitse DIN-norm is gespecificeerd bestaat dit middel uit polyethyleen met gesloten cellen dat bestand is tegen rotten en niet absorberend is



Voorkomt hechting aan drie kanten


Beperkt het risico van scheuren in afdichtings- en expansievoegen



Dispenserdoos


De tape, met een ∅ van 6–30 mm, kan gemakkelijk uit een voorgeperforeerde opening in de doos worden verwijderd



Groot aantal verschillende toepassingen


Universeel gebruik voor voegen in sanitair, beton en raamverbindingen

Opmerking

∅ 6–30 mm verkrijgbaar als rollen, ∅40 mm en 50 mm als staven, elk met een lengte van 1 m

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.