Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PC hechtmiddel
Kleurloze 1-component primer voor de reparatie van schade aan diffusors in autokoplampen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Brede verstuiving
- Hoge lakopbrengst
- Constante verstuivingsdruk totdat bus volledig leeg is
- Professionele lakresultaten
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur met voorgenomen opzet handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.
Kleurloze 1C-primer voor de reparatie van schade aan diffusors in autokoplampen.
Stap 1: Voorbehandeling van koplampen
- Reinigen
- Droog schuren
- Nat schuren
- Controleren (indien nodig herbewerken)
Stap 2: Aanbrengen van hechtprimer
- Achterkant van de koplampen afplakken
- Geschuurde onderdelen reinigen
- Koplampen reinigen met een stofdoekje en Aqua siliconenverwijderaar
- Bus 2 minuten grondig schudden en proefspuiten
- Breng PC-primer aan in 1,5 spuitdoorgangen en laat 40 minuten uitdampen bij 20°C
Stap 3: Aanbrengen van transparante lak
- Voor een beschermend effect, lak over koplamp met Rapid 2C transparante lak (art. 5867 000 124)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!