Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Bureaublok-montageset OrgaAer Speed Office
Bureaublok-montageset OrgaAer Speed Office - 1
Bureaublok-montageset OrgaAer Speed Office - 2
Bureaublok-montageset OrgaAer Speed Office - 3
Bureaublok-montageset OrgaAer Speed Office - 4
Bureaublok-montageset OrgaAer Speed Office - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bureaublok-montageset OrgaAer Speed Office

Vereiste hoogte: 11. Inbouwbreedte: 416 mm.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Met Nova Pro geheel (draagvermogen: 40 kg) of Dynamic gedeeltelijk uittrekbare geleider (draagvermogen: 25 kg)


Voor superlicht lopen



Complete montageset



Vooraf gemonteerde geleiders


Eenvoudige montage



Materiaallade altijd gedeeltelijk uittrekbaar



Montageset bestaat uit twee metalen zijkanten (rechts/links) vooraf gemonteerd met:


  • 1 paar ondermontagegeleiders met soft-close, Tipmatic en zelfsluitende functie

  • 3 paar geleiders met soft-close of zelfsluitende functie

  • 1 x centraal slot


Blokuitvoering:


  • 1 x stalen of kunststof materiaallade inclusief benodigdhedenbak

  • 3 x stalen lade inclusief afsluitbare kast, 1 verstelbaar hangmappenframe, 2 adapters, 1 paar paneelsteunen

  • 1 x centrale vergrendelingscilinder MS 5000 inclusief rozet en cilinderkern, diverse vergrendelopties (diameter van boorgat moet 21 mm zijn)

  • 15 x bevestigingsschroef voor paneel

  • 1 x set montage-instructies
Opmerking

Levertijd: 5 werkdagen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.