Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bureaublok-montageset OrgaAer
Vereiste hoogte: 11. Inbouwbreedte: 392 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met Nova Pro geheel (draagvermogen: 40 kg) of Dynamic gedeeltelijk uittrekbare geleider (draagvermogen: 25 kg)
Voor superlicht lopen
Complete montageset
Materiaallade altijd gedeeltelijk uittrekbaar
Montageset bestaat uit:
- 1 paar ondermontagegeleiders met soft-close, Tipmatic of zelfsluitende functie
- 3 paar geleiders met soft-close, Tipmatic of zelfsluitende functie
- 1 x centraal slot
- 3 x OrgaAer Tipmatic vergrendeleenheid (alleen voor model Tipmatic)
Blokuitvoering:
- 1 x stalen of kunststof materiaallade inclusief benodigdhedenbak
- 3 x stalen lade inclusief afsluitbare kast
- 1 verstelbaar hangmappenframe, 2 adapters
- 1 x centrale vergrendelingscilinder MS 5000 inclusief rozet en cilinderkern, diverse vergrendelopties (diameter van boorgat moet 18-21 mm zijn)
- 15 x bevestigingsschroeven voor paneel
- 1 x set montage-instructies
- 1 paar paneelsteunen
Levertijd: 5 werkdagen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!