Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oranje flitslicht, truck

ZWAAILICHTEN VOOR VRACHTWAGENS EN BESTELWAGENS

Würth biedt een breed assortiment zwaailampen en knipperlichten aan voor uw voertuig, of het nu gaat om een vrachtwagen of een landbouwtractor of een bedrijfswagen.
Würth zwaailampen zijn geschikt voor zowel systemen op 12V als op 24V. Ze zijn uitgerust met moderne LED-technologie voor een laag stroomverbruik en lange levensduur, hebben een EMC-goedkeuring R65 en R10/03 voor gebruik op de openbare weg, en zijn bestand tegen trillingen.
Sommige modellen kunnen gevoed worden via de sigarettenaansteker en hebben een interne kabelhaspel.
De zwaailampen zijn bedoeld om voertuigen beter zichtbaar te maken, zowel overdag als 's avonds of 's nachts. Dit om de veiligheid van de chauffeur te verhogen alsook die van andere weggebruikers.
Würth biedt een breed scala aan zwaailampen aan voor uw vrachtwagen, bedrijfsvoertuig of overige transportmiddelen.

ORANJE LED-ZWAAILAMPEN

De zwaailamp, die meestal bestaat uit een krachtig oranje LED-licht, is een onmisbaar accessoire voor de veiligheid van uw voertuig, ongeacht of het een vrachtwagen, bestelwagen of auto betreft. De LED-lamp kan tevens rood zijn, indien gewenst. Het licht is een belangrijk veiligheidselement voor voertuigen op bouwwerven - het knipperend oranje licht van de zwaailamp benadrukt de aanwezigheid van uw voertuig aan de verschillende omstaanders die op de bouwplaats aanwezig zijn.

ORANJE KNIPPERLICHTEN: ZWITSERSE KWALITEIT TOT UW BESCHIKKING

De zwaailichten van Würth worden in Zwitserland gemaakt met de modernste LED technologie. Het oude type zwaailicht met oranje of rode halogeenlamp is niet langer een goedgekeurd type zwaailicht voor de veiligheid van uw voertuigen. Het rode zwaailicht is tevens niet langer goedgekeurd omdat deze kleur te dicht aanleunt bij de rode kleur van overige verkeerslichten. 
De LED zwaailichten van Würth kunnen zowel in 12V als 24V systemen gebruikt worden, en staan bekend om :

  • lange levensduur
  • robuust ontwerp
  • laag energieverbruik
  • goede weerstand tegen schokken

Onze zwaailichten zijn ECE R65 en ECE R10 gekeurd, wat u de garantie biedt dat ze volgens de meest actuele normen gebruikt kunnen worden op de openbare weg. Deze goedkeuringen onderstrepen tevens de kwaliteit van het zwaailicht en garanderen een goede signalisatiekwaliteit van uw voertuig op een bouwplaats of in een konvooi. Het intense licht van de zwaailamp zorgt voor een optimale lichtpenetratie zodat uw interentie in alle veiligheid kan plaatsvinden.

WÜRTH ZWAAILAMPEN EN -LICHTEN VOOR VRACHTWAGENS

De zwaailampen en knipperlichten van Würth zijn eenvoudig te installeren, en zijn een veilige keuze vanwege de kwalitatieve materialen en moderne technologie. Deze modellen worden gekenmerkt door een breed scala aan functies, op basis van dewelke u een keuze kan maken :

  • het aantal LED's
  • de spanning
  • maximale snelheid
  • lengte van de kabel
  • afmeting (diameter en hoogte)
  • ...
Om aan elke vraag te voldoen, biedt Würth naast de oranje zwaalichten ook blauwe en gele modellen aan. Ook deze producten bieden u een intens licht en een optimale lichtpenetratie, ongeacht de kleur. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u verder nog kiezen uit modellen die werken via de sigarettenaansteker van uw voertuig, of op basis van andere stroomvoorziening.
Ook aan de bevestiging van uw zwaailicht heeft Würth gedacht. De weg naar of op een bouwwerf laat vaak de wensen over, dus uw zwaailicht dient stevig bevestigd te kunnen worden. Würth zwaailichten gebruiken hiervoor magneten. Dankzij de magnetische bevestiging kan uw zwaailicht stevig op het dak van uw auto of vrachtwagen bevestigd worden, zonder de carrosserie te beschadigen.
Würth Logo