Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandwerende mastiek opzwellend brandvertragend middel
Voor brandwerende afdichting van kabeldoorvoeren bij gebruik binnenshuis.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Een opzwellende, pasta-achtige verbinding op acrylaatbasis. Eenvoudig partitioneringssysteem voor structurele openingen tot 100 x 100 mm of met een diameter van 113 mm.
- Brandwerendheidsklasse tot EI 120
- Snelle, eenvoudige montage
- Altijd mogelijk om achteraf op te brengen
- Bijzonder geschikt voor kleine of moeilijk bereikbare en onregelmatige openingen
Zie de Würth ETA 18/0803 en de installatie-instructies voor het afdichten van brandwerende leidingdoorvoeren.
Europese Technische Goedkeuring ETA 18/0803
Voor de brandwerende afdichting van kabels, telecommunicatiekabels en glasvezelkabels tot Ø 21 mm in flexibele scheidingswanden, massieve muren en massieve vloeren.
De brandwerende mastiek kan extra worden gebruikt in het brandbeveiligingsblok van het Würth-systeem en de brandbeveiligingsplug van het systeem.
Het oppervlak moet schoon zijn en vrij zijn van vet en stof.
Plaats het steunmateriaal (minerale wol, karton of PE-staven) stevig vast in de voorgeschreven diepte. Dit is om de minimale vuldiepte van de mastiek te garanderen.
Aan beide zijden van de opening wordt mastiek aangebracht, gelijkmatig van achteren naar voren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!