Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Opvouwbare pilon met houder
Zelfstandig, daglicht-reflecterend waarschuwingsteken in overeenstemming met de Duitse verordeningen voor het transport van gevaarlijke goederen (ADR/GGVSEB 2009)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt als extra waarschuwingsmethode
- Hoogte 510 mm, ingeklapt hoogte ca. 60 mm
- Inclusief knipperlicht (led met lange levensduur)
- Voor bevestiging aan de voertuiginrichting
- Beugel gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Werkt op batterijen: Type AAA (art.nr. 0827 000 01)
De opvouwbare pilon vervangt NIET de waarschuwingsdriehoek conform het Duitse Wegenverkeersreglement (StVZO)!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!