Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Apparaat voor opvangen van afgewerkte olie
For quick, clean oil changes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
In hoogte verstelbare en draaibare opvangbak
- Met houder voor het aftappen van het oliefilter
- Met aftapkraan voor eenvoudige controle van afgetapte olie
Externe kijkbuis
Voor het controleren van de hoeveelheid gebruikte olie
Wordt geleegd via drukplaat (0,5 bar)
Met afneembare schaal voor kleine onderdelen
Containervolume: 90 liter
Afmetingen van de opvangbak: Ø 580 x 300 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!