Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Opstap naar platform
Toegankelijk vanaf beide zijden; kan worden weggeklapt
Extra groot staand platform
Waarborgt veilig en comfortabel werken
Kan worden gebruikt met telescopische plank van Würth als werkplatform
- Flexibel, groot werkplatform
- Geen andere maatregelen vereist aangezien de stahoogte minder is dan 1 m
Platform met centraal geplaatste kleine opening
- "Handgreep" om te dragen, zodat uw vingers niet bekneld raken
- Haakpunt voor de telescopische plank van Würth
Geribbelde treden en staplatform
Antislip
Brede en diepe aluminium treden
Voor veilig en comfortabel staan
De treden en stijlen zijn gemaakt van geëxtrudeerde aluminiumsegmenten en hebben een torsiebestendige verbinding
Extreem robuust en duurzaam
Antislipvoetjes van kunststof
voor stabiliteit
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!