Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Middel voor oppervlaktehechting Primer voor metaal
Optimalisatie van metallic oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metaalprimer reageert met vocht. Om de kwaliteit van de primer te behouden, dicht u de bus onmiddellijk na elk gebruik af met het kunststof binnendeksel. Na voltooien van de voorbehandeling de houder sluiten met het schroefdeksel.
Na opening dient u metaalprimer bij regelmatig gebruik binnen ca. één maand op te gebruiken. Gebruik de primer binnen 2 maanden als het blik zelden wordt geopend. Metaalprimer niet gebruiken als het product gelei-achtig, niet homogeen of te dik is.
Metaalprimer niet verdunnen of mengen met andere materialen.
Oppervlakte/materiaal | Optimalisatiestappen | Opmerkingen |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaal | Indien nodig licht opschuren met schuurvlies. |
Geanodiseerd aluminium | K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaal | – |
Staal (St 37 etc.) | K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaal | Indien nodig licht opschuren met schuurvlies. Stalen componenten die risico lopen dat zich corrosie voordoet: 2-componenten PU- of epoxycorrosiebescherming vereist. |
Roestvrij staal (roestwerend) | K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaal | – |
Verzinkt staal (thermisch of verzinkt) | K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaal | Indien nodig licht opschuren met schuurvlies. |
2-componenten topcoatlakken (PU, epoxy), 2-componentenprimers/lakken op basis van water, kataforese lakken, primers (EP/2C) | K+D Actief Reiniger | Vanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig tests vooraf uit. |
Poedercoatings | K+D Actief Reiniger | Er wordt aanbevolen een test vooraf uit te voeren voor toepassingen waarbij aanzienlijke krachten of een vochtige omgeving zijn betrokken. |
GFRP (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMC | K+D Actief Reiniger | Indien nodig licht opschuren met schuurvlies. |
GFRP (onverzadigd polyester), layup-zijde | 1. Licht schuren met S 80 2. K+D Actief Reiniger 3. K+D Primer voor kunststof/hout/steen | – |
ABS | 1. Licht schuren met schuurvlies 2. K+D Actief Reiniger 3. K+D Primer voor kunststof/hout/steen | Het schuurproces kan worden overgeslagen voor onderdelen die worden blootgesteld aan geringe belasting. |
Hard PVC | 1. Licht schuren met schuurvlies 2. K+D Actief Reiniger 3. K+D Primer voor kunststof/hout/steen | Het schuurproces kan worden overgeslagen voor onderdelen die worden blootgesteld aan geringe belasting. |
Glas (mineraal) | K+D Actief Reiniger | Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking). |
Glaskeramiek | K+D Actief Reiniger | – |
Onbehandeld hout en houtproducten (spaanplaat) | 1. Stofvrij maken 2. K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen. | – |
Natuursteen | 1. Stofvrij maken 2. K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen. | Kan verkleuring veroorzaken bij gebruik met gevoelig natuursteen (marmer). |
Beton, mineraalmortel en bepleistering | 1. Stofvrij maken 2. K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen. | – |
Textiel, vlies | K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen. | Voorafgaande tests vereist; mogelijk is de kleefkracht op de stof voldoende. |
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Primer voor metaal fungeert als een hechtingsbevorderend middel tussen hechtmiddelen en metalen oppervlakken (staal, roestvrij staal, thermisch verzinkt staal, aluminium, geanodiseerd aluminium, koper, messing, zink).
Metaalprimer is geen corrosiebeschermingsmiddel.
De oppervlakken moeten schoon en droog zijn, en vrij van stof en
vet. Raadpleeg de optimalisatietabel in het technische gegevensblad voor informatie over de voorbehandeling. Schud de bus goed. Breng Primer Plus aan in een gelijkmatig dunne laag met een kwast of vilt. De uitdamptijd bedraagt ten minste 30 minuten.
Zie technische datasheet voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!