In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
14 artikel(en) met 18 versies gevonden
De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accus en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
Geschikt voor oplaadbare li-ion-accus 12 V BASIC M-CUBE
Voor het opladen van de accu-kitpistolen AKP 12, AKP 18, de accu-vetspuit FP 12-A en de accu-slagschroevendraaier ASS 18-1/2 inch HT
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
Geschikt voor oplaadbare li-ion-accu's 12 V BASIC M-CUBE