Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische dubbele flensmoersleutel Dubbelzeskant met POWERDRIV®
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit, open vorm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ergonomische dubbele flensmoersleutel voor veeleisende werkzaamheden
- De wartelmoersleutel heeft een diepe offset van 15° en een booghoek van 5° aan het ringsleuteluiteinde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
Voldoet aan de normen en is van bijzonder hoge kwaliteit
- De dubbele flensmoersleutel voldoet aan DIN 3118
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken hebben een mat verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen
- De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst
- Het oppervlak is bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele flensmoersleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Aanhalen en losdraaien van wartelmoeren en pijpschroefverbindingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!