Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aansluiting voor opbouwmontage, dubbel, met dubbele USB-aansluiting
Met twee contactdozen en één dubbele USB-aansluiting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 2 contactdozen, 12–24 volt
- Diameter per contactdoos 21 mm
- 1 dubbele Power USB-aansluiting, met 5 V (2 x 2,5 A)
- Sluit tot 4 verbruikers aan
- Nominale stroom 16 A
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!