Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED Tri-Proof Aluminium
LED-lichtstrook met aluminium behuizing en hoge IP-beschermingsgraad.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lange levensduur
- Aanzienlijk langere levensduur dan conventionele lampen. Daardoor zijn de onderhouds- en vervangingskosten veel lager.
Geen opwarm- en voorverwarmtijd
- Onmiddellijk na het inschakelen maximale lichtsterkte.
IP 65 beschermingsgraad
IK 10 schoksterkte
Geen schakelaar op de lamp
Bedrijfstemperatuur: -15 °C tot +50 °C
SDCM: ≤ 6
Starttijd: < 0,5 s
Vermogensfactor: > 0,95
Geschikt voor magazijnen, parkeergarages, productiefaciliteiten en vele andere plaatsen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!