Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Oordoppen met koord

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Oordoppen met koord

De zachte vleugels van de oordoppen zorgen voor een zeer hoog draagcomfort

  • Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde): 27 dB
  • L-waarde: 22 dB
  • M-waarde: 24 dB
  • H-waarde: 27 dB
  • EN-Norm: 352

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geluiddemping... L-waarde M-waarde H-waarde Aantal VE
Prijs/VE
0899300338
27 dB 22 dB 24 dB 27 dB
4 st
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
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
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
  • Altijd binnen handbereik dankzij het veiligheidskoord

  • Hoge isolatiewaarde met een goede signaal- en spraakherkenning

  • Aangenaam te dragen dankzij de zachte vleugels

  • Geleverd in praktische opbergdoos