HOOGKWALITATIEF ONTKISTINGSMIDDEL VAN WÜRTH
Na het gieten van beton, moet de bekistingsstructuur opnieuw verwijderd worden. Het is aangewezen om een ontkistingsmiddel te gebruiken om dit proces te vergemakkelijker.
ONTKISTINGSMIDDEL VOOR HET VERWIJDEREN VAN BETONBEKISTING
Een bekisting is een tijdelijke ondersteuningsstructuur die door bouwers wordt gebruikt om het beton vast te houden en het zijn definitieve vorm te geven. Zodra het beton is uitgehard, moet het worden vrijgemaakt door de bekisting te verwijderen. Het gebruik van een ontkistingsmiddel kan deze taak veel gemakkelijker maken. Het maakt het mogelijk :
- de hechting van het beton aan de bekisting te verminderen
- het risico dat de randen loskomen te verminderen
- de bekisting na een snelle reiniging terug te kunnen gebruiken
GEBRUIKSKLAAR ONTKISTINGSMIDDEL OP BASIS VAN GERECYCLEERDE OF PLANTAARDIGE OLIE
Merk op dat ons ontkistingsmiddel ontworpen is ter vervanging van diesel, dat lange tijd gebruikt werd maar verschillende nadelen heeft. De ontkistingsmiddelen die wij u aanbieden :
- zijn gebruiksklaar en efficiënt
- zijn geschikt voor de meeste bekistingen (staal, kunststof, aluminium, hout...)
- veranderen beton en mortel niet
- zijn bestand tegen regen of vorst (afhankelijk van het model)
- zijn verkrijgbaar in verschillende hoeveelheden (vaten van 20 of 25 liter, 220 liter etc)
- zijn milieuvriendelijk, aangezien zij worden vervaardigd uit gerecycleerde olie of biologisch afbreekbare plantaardige olie
HET GEBRUIK VAN ONTKISTINGSMIDDEL
Lees voor optimaal gebruik de aanbevelingen die bij elk ontkistingsmiddel worden geleverd. Hier zijn een paar essentiële regels :
- het product moet aangebracht worden kort voordat het beton vloeit, met een geschikte spuit, rol of kwast
- het product moet gelijkmatig aangebracgt worden op schone, droge en stofvrije oppervlakken
- tekorten en overschotten moeten vermeden worden (risico van kalkaanslag op het beton)
- de aangegeven minimum en maximum gebruikstemperaturen moeten gerespecteerd worden