Onkruidvlies UV 105 g/m²
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- UV-stabiel tot wel 4 jaar dankzij UV-bestendige HDPE
- De fleecestructuur laat tot 70% van de lucht door
- Kan afgedekt en niet-afgedekt (tot max. 4 jaar) worden aangebracht
- Het vlies laat tot 20 l/(m²xs) water door
Handleiding
Voor optimale resultaten:
- Verwijder al het niet-organische afval, stenen met scherpe punten of randen en onkruid uit de grond.
- Graaf de zoden zo nodig tot een diepte van een paar centimeter uit.
- Graaf alle ondergrondse wortels van onkruid uit. Sommig onkruid is sterk genoeg om door het onkruidvlies heen te dringen.
- Maak vervolgens de grond goed los en maak deze daarna mooi glad.
- Het onkruidvlies kan nu naar wens worden gelegd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!