Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Ladekast PRO

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ladekast PRO

Robuuste onderbouwkast voor het bewaren van gereedschappen en andere werkgerelateerde voorwerpen. Kan worden gecombineerd met werktafels en werkbanken van de PRO serie en met werkbladen, werkbankvoeten en dwarsverbindingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen
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
  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met verstevigde randen

  • Behuizing omsloten boven en beneden

  • Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen

  • Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking

  • Laden meer dan 80% gedeeltelijk uittrekbaar, aangebracht op rollagers

  • Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen

  • Binnenafmetingen van lade (B x D): 437 x 587 mm

  • Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

  • Sleuvenrij en geperforeerde basis voor verdelers


De voordelen van de PRO serie:


  • Breed scala aan modellen voor al uw behoeften

  • Keuze uit 4 RAL-kleuren voor de frontpanelen

  • Sloten die geschikt zijn voor centrale vergrendelingssystemen
Opmerking

Werkbanken en werktafels uit de Pro-serie worden voorgemonteerd geleverd. Aangepaste varianten moeten door de klant worden gemonteerd.