Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Onderhoudspakket Voor service-eenheden van airconditionings
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud:
- 2 x 250 ml vacuümpompolie, art.nr. 0892 764 300
- 4 x rubberen afdichting voor serviceslangen
- 4 x rubberen afdichting voor slangaansluitfilter
- 1 x filter + adapter voor aftappen van gebruikte olie
- 2 x filter-/drogerpatronen
- 1 x servicesticker
Fabrikanten van service-eenheden voor de airconditionings adviseren om de service-eenheden voor airconditionings minstens een keer per jaar te onderhouden. Jaarlijks onderhoud verlengt de levensduur van de service-eenheden en zorgt ervoor dat het onderhoud correct wordt uitgevoerd.
Voor Behr Vollautomat Secutronic art.nr. 0764 94, Behr Vollautomat Secutronic PLUS art.nr. 0764 95 en Behr Vollautomat Secutronic BUS art.nr. 0764 96, 20 kg data art.nr. 0764 97, Coolius 2000 art.nr. 0900 764 971, Coolius 4000 Bus art.nr. 0900 70 605
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!